SBOP18-1 テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO 24937887 SBOP18-1 テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO 24937887 SBOP18-1 テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO 24937887

テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24937887 品番 SBOP18-1
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。
ハニカム構造が吸音効果を高めます。
内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。

用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。 トラスコ品番257-7910 材質外パネル:ポリプロピレンハニカム、内パネル:グラスウール 長さ(mm)1800 幅(mm)741 厚さ(mm)45 周波数(Hz)400以上
注意
※内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、発電機を使用する場合は長期間のご使用はお止めください。
※エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
※使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする