TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24937930
品番
TKKNF-M3
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
トラスコ品番
255-3792
材質
スチール(Q235B・クロムメッキ)
外径(Φmm)
16
ねじ寸法
M3×0.50
ノブ高さ(mm)
4
ねじ深さ(mm)
4