TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
24938027
品番
HMST5
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。
作業場で簡単に識別できます。
用途
工事現場・工場などで作業する人に。
トラスコ品番
256-6755
材質
ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
色
白/オレンジ
縦(mm)
35
横(mm)
35
表示内容
フォークリフト 1t以上
アズワン品番
65-2017-98
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などは拭きとってお使いください。