※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC87 イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938097 EC87 イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938097 EC87 イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938097

イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 24938097 品番 EC87
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。 トラスコ品番255-7234 厚さ(mm)0.5 最小径(Φmm)7 最大径(Φmm)8.7 バンド幅(mm)5 アズワン品番65-1993-32 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする