※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
24938149
品番
EC148
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7302
厚さ(mm)
0.6
最小径(Φmm)
12.3
最大径(Φmm)
14.8
バンド幅(mm)
7
アズワン品番
65-1993-22
材質(バンド)
ステンレス