※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAKC-5176 ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938307 TAKC-5176 ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938307 TAKC-5176 ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938307

ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 最大径(Φmm)76 注文コード24938307 品番TAKC-5176
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は最大径など23種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。 トラスコ品番255-7222 厚さ(mm)0.65 最小径(Φmm)51 最大径(Φmm)76 バンド幅(mm)14.2 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする