※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24938368
品番
TAKC-80140
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-8782
厚さ(mm)
0.65
最小径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
140
バンド幅(mm)
14.2
材質(バンド)
ステンレス