※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTC-1968 Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938578 TTC-1968 Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24938578

Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24938578 品番 TTC-1968
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。 トラスコ品番255-7287 厚さ(mm)0.7 最小径(Φmm)61 最大径(Φmm)68 バンド幅(mm)19 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする