ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
700
12.5
25
60
100
150
300
500
700
36
定格出力(W)
3.5
3.5
1.2
電圧(V)
24
24
12
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24938804
品番
TG-05L-BG-700-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
3.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
700
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
12.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
12.6
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応