※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24938840
品番
TTC-19198
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7298
厚さ(mm)
0.7
最小径(Φmm)
191
最大径(Φmm)
198
バンド幅(mm)
19
材質(バンド)
ステンレス