※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTHC-22213 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939120 TTHC-22213 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939120 TTHC-22213 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939120

Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24939120 品番 TTHC-22213
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。 トラスコ品番255-8774 厚さ(mm)1 最小径(Φmm)201 最大径(Φmm)213 バンド幅(mm)22 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする