※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24939226
品番
TA16-79
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7239
厚さ(mm)
0.7
最小径(Φmm)
57
最大径(Φmm)
79
バンド幅(mm)
15.8
材質(バンド)
ステンレス