※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY18850 SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939515 SY18850 SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939515 SY18850 SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939515

SYバンド(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24939515 品番 SY18850
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。 トラスコ品番255-7296 厚さ(mm)2.5 最小径(Φmm)51 最大径(Φmm)61 バンド幅(mm)12.7 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする