※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
最大径(Φmm)
417
注文コード
24939680
品番
SY188400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
最大径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7288
厚さ(mm)
2.5
最小径(Φmm)
400
最大径(Φmm)
417
バンド幅(mm)
12.7
材質(バンド)
ステンレス