※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24939786
品番
TKKPB-M5X20S
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
トラスコ品番
257-8593
材質
本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
全長(mm)
25
ねじ長さ(mm)
20
外径(Φmm)
20
ねじ寸法
M5×0.80
ノブ高さ(mm)
4