※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940039 品番 TKKPP-M6X25S
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。

トラスコ品番257-8622 材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM) 全長(mm)31 ねじ長さ(mm)25 外径(Φmm)24 ねじ寸法M6×1.00 ノブ高さ(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
市販マイクアームの回転固定ネジを置き換え。
サービス業

標準の固定ネジの先端に保護加工がされておらず、回転軸をガリガリ削っていましたので、本製品に交換しました。完全な固定はできませんが、軸が削られることなく、快適に使用できています。
デザイン・質感も良いのですが、ヘッド平面部の切削痕(直線状)が、少し気になります。
メッキのようなグロス仕上げか、回転状の切削痕ならば、さらに良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする