TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
袋留めクリップ(X線金属検査・非破壊検査機器用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効長(mm)
320
注文コード
24940145
品番
TPOM320FD-DB
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途
金属検査用時の袋留めとして。
トラスコ品番
263-0992
材質
ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉
長さ(mm)
360
厚さ(mm)
11
色
ダークブルー
有効長(mm)
320
縦(mm)
360
横(mm)
38