TSQU-100716 しっかり絞れるチューブ絞り器 TRUSCO 24940197 TSQU-100716 しっかり絞れるチューブ絞り器 TRUSCO 24940197 TSQU-100716 しっかり絞れるチューブ絞り器 TRUSCO 24940197

しっかり絞れるチューブ絞り器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24940197 品番TSQU-100716
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。
チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。
金属・プラスチック両方のチューブに対応します。
チューブ幅78mmまで適合します。

トラスコ品番261-9922 材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化) 幅(mm)123 全長(mm)123 本体:白、ハンドル・ローラー:グレー 高さ(mm)76 奥行(mm)36 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする