TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
袋留めクリップ 有効長70mm・50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
24940206
品番
TWC-50AS8P
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
袋留めとして。色分けして管理したいときに。
トラスコ品番
263-0983
セット内容
白x2、赤x2、黄・青・緑・黒 各1本
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
9
色
白×2/赤×2/黄/青/緑/黒
有効長(mm)
50
縦(mm)
65
横(mm)
18