TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
袋留めクリップ 有効長70mm・50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
24940215
品番
TWC-70AS6P
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
袋留めとして。色分けして管理したいときに。
トラスコ品番
263-0984
セット内容
白・赤・黄・青・緑・黒 各1本
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
90
厚さ(mm)
11
色
白/赤/黄/青/緑/黒
有効長(mm)
70
縦(mm)
90
横(mm)
20