TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
袋留めクリップ 有効長110mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
24940224
品番
TWC-110WRY3P
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
袋留めとして。色分けして管理したいときに。
トラスコ品番
263-0987
セット内容
白・赤・黄色 各1本
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
130
厚さ(mm)
11
色
白/赤/黄
有効長(mm)
110
縦(mm)
130
横(mm)
28