TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
袋留めクリップ 有効長110mm 厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
24940249
品番
TWC-110SWH3P
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
牛乳パックなどの口留めとして。
トラスコ品番
263-0988
セット内容
白3本
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
130
厚さ(mm)
11
色
白
有効長(mm)
110
縦(mm)
130
横(mm)
28
注意
※品番に’S’の付くタイプは厚手袋用のためレール部分が低く設計されています。