TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
袋留めクリップ 有効長150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
24940276
品番
TWC-150GK2P
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
袋留めとして。色分けして管理したいときに。
トラスコ品番
263-0981
セット内容
緑・黒 各1本
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
178
厚さ(mm)
12
色
緑/黒
有効長(mm)
150
縦(mm)
178
横(mm)
30