TGPA150-BK フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940346

 

TGPA150-BK フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940346
TGPA150-BK フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940346
TGPA150-BK フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940346
TGPA150-BK フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940346

フレコンバック用クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番262-9506注文コード24940346品番TGPA150-BK
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。

用途
フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。
トラスコ品番262-9506材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー長さ(mm)316厚さ(mm)21有効長(mm)150縦(mm)316横(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする