TGPA150-WH フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940389 TGPA150-WH フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940389 TGPA150-WH フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940389

フレコンバック用クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効長(mm)150 トラスコ品番262-9501 注文コード24940389 品番TGPA150-WH
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は有効長・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。

用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。 トラスコ品番262-9501 材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー 長さ(mm)316 厚さ(mm)21 有効長(mm)150 縦(mm)316 横(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする