TWC220S-YE 大口袋用クリップ 厚手袋用 TRUSCO 24940416 TWC220S-YE 大口袋用クリップ 厚手袋用 TRUSCO 24940416

大口袋用クリップ 厚手袋用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940416 品番 TWC220S-YE
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。

用途大口・厚手の袋留め用として。 トラスコ品番262-9509 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)262 厚さ(mm)11 タイプ厚手袋用 有効長(mm)220 縦(mm)262 横(mm)40
注意
※品番に’S’の付くタイプは厚手袋用のためレール部分が低く設計されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
脱酸素剤の袋に
株式会社 大江戸 様 (製造業)

脱酸素剤の袋を途中で、少し置いておくときに使用。
サイズが大きいものがなかなか無く
袋を折りたためば小さなものでも代用できますが
毎日のことなので小さなストレスが解消し、作業もスムーズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする