大口袋用クリップ(スコップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940459 品番 TWSC220S-YE
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。

用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。 付属品スコップ付(容量250ml) トラスコ品番263-0994 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)341 厚さ(mm)60 容量(mL)スコップ:110 有効長(mm)220 縦(mm)341 横(mm)65
注意
※品番に’S’の付くタイプは厚手袋用のためレール部分が低く設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする