曜日別特売
TWSC320S-RD 大口袋用クリップ(スコップ付) TRUSCO 24940468

TWSC320S-RD 大口袋用クリップ(スコップ付) TRUSCO 24940468
TWSC320S-RD 大口袋用クリップ(スコップ付) TRUSCO 24940468

大口袋用クリップ(スコップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード24940468品番TWSC320S-RD
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。

用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。トラスコ品番263-0995材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)468厚さ(mm)63容量(mL)スコップ:250有効長(mm)320縦(mm)468横(mm)95
注意
※品番に’S’の付くタイプは厚手袋用のためレール部分が低く設計されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする