TWSC110SP-WH2P 大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入 TRUSCO 24940486 TWSC110SP-WH2P 大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入 TRUSCO 24940486 TWSC110SP-WH2P 大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入 TRUSCO 24940486

大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード24940486 品番TWSC110SP-WH2P
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。

用途大口、厚手の袋留め用として。 付属品スプーン付(容量15ml) トラスコ品番263-0996 セット内容2個入、スプーン付 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)178 厚さ(mm)28 容量(mL)15 有効長(mm)110 縦(mm)178 横(mm)45
注意
※TWSC110SPWH2Pのスコップは底面に穴が開いているため液体の使用は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする