TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの スプレーボトル
ディスペンサー ドロップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24940635
品番
TZ1000-C001
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。
規定の量が吐出出来ます。
用途
ボトル用ディスペンサーとして。
トラスコ品番
263-9125
適合機種
TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
幅(mm)
35
寸法(mm)
ねじ谷:24.4
色
ホワイト
高さ(mm)
236、ポンプ:48.5
名称
ドロップ
吐出量(mL)
1
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
150
ねじ部
Φ28.0mm
注意
※本体容器は別売です。