TZ700-C014 ディスペンサー ドロップ TRUSCO 24940644 TZ700-C014 ディスペンサー ドロップ TRUSCO 24940644

ディスペンサー ドロップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940644 品番 TZ700-C014
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。
規定の量が吐出出来ます。

用途ボトル用ディスペンサーとして。 トラスコ品番263-9123 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 幅(mm)28 寸法(mm)ねじ谷:24.4 ホワイト 直径(Φmm)28 高さ(mm)229、ポンプ:41.5 名称ドロップ 吐出量(mL)0.7 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
注意
※本体容器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする