TZ155-C112 スプレー ミスト TRUSCO 24940660 TZ155-C112 スプレー ミスト TRUSCO 24940660 TZ155-C112 スプレー ミスト TRUSCO 24940660 TZ155-C112 スプレー ミスト TRUSCO 24940660

スプレー ミスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940660 品番 TZ155-C112
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。

用途ボトル用ディスペンサーとして。 トラスコ品番263-9121 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A セット内容キャップ 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 幅(mm)28.8 寸法(mm)ねじ谷:24.4 透明 直径(Φmm)28.8 高さ(mm)220、ポンプ:43.5 名称ミストΦ28 吐出量(mL)0.15 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
注意
※本体容器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする