用途ボトル用ディスペンサーとして。
トラスコ品番263-9122
適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
幅(mm)28.8
寸法(mm)ねじ谷:24.4
色透明
直径(Φmm)28.8
高さ(mm)226、ポンプ:43.5
名称コンパクトトリガー
吐出量(mL)0.5
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)150
ねじ部Φ28.0mm