※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの スプレーボトル
スプレー ミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24940678
品番
TZ155-C094
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途
ボトル用ディスペンサーとして。
トラスコ品番
263-9120
適合機種
TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
セット内容
キャップ
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
幅(mm)
24.4
寸法(mm)
ねじ谷:20.7
色
透明
直径(Φmm)
24.4
高さ(mm)
222、ポンプ:44
名称
ミストΦ24
吐出量(mL)
0.15
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
150
ねじ部
Φ24.4mm
注意
※本体容器は別売です。