TZ1000-C2441 ディスペンサー ドロップ TRUSCO 24940687 TZ1000-C2441 ディスペンサー ドロップ TRUSCO 24940687

ディスペンサー ドロップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940687 品番 TZ1000-C2441
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。
規定の量が吐出出来ます。

用途ボトル用ディスペンサーとして。 トラスコ品番263-9124 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 幅(mm)28.8 寸法(mm)ねじ谷:24.4 透明 直径(Φmm)28.8 高さ(mm)228、ポンプ:34.1 名称ドロップ(ネジロック式) 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
注意
※本体容器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする