チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300枚) 注文コード 24940696 品番 TCBW-A-4A-TM
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。

用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番261-0449 材質ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.04 透明 縦(mm)70 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする