TCBW-B-4A-TM チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm TRUSCO 24940705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(300枚)
幅(mm)60
内容量1袋(300枚)注文コード24940705品番TCBW-B-4A-TM
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。

用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番261-0447材質ポリエチレン(LDPE)幅(mm)60厚さ(mm)0.04透明縦(mm)85横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする