※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(300枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
幅(mm)
200
50
60
70
85
100
120
140
170
200
240
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
24940775
品番
TCBW-I-4A-TM
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。
用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番
261-0453
材質
ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.04
色
透明
縦(mm)
280
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応