曜日別特売
TCBW-C-8A-TM チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO 24940818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBW-C-8A-TM チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO 24940818
TCBW-C-8A-TM チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO 24940818

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
幅(mm)70
内容量1袋(200枚)注文コード24940818品番TCBW-C-8A-TM
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。

用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番261-0457材質ポリエチレン(LDPE)幅(mm)70厚さ(mm)0.08透明縦(mm)100横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24940888
2024-01-12
用途: 部品を入れる
栄研テクノ株式会社サービス業

使い勝手は非常に良いが、注文するときに袋の寸法が明記されていないので困る。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表示は確認し修正いたします。ご不便をお掛けし申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする