※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBW-E-8A-TM チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO 24940836 TCBW-E-8A-TM チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO 24940836

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 24940836 品番 TCBW-E-8A-TM
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。

用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番261-0464 材質ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.08 透明 縦(mm)140 横(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24940888
2024-01-12
用途:
部品を入れる
栄研テクノ株式会社 様 (サービス業)

使い勝手は非常に良いが、注文するときに袋の寸法が明記されていないので困る。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表示は確認し修正いたします。ご不便をお掛けし申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする