※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE13-70A ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24940958 TE13-70A ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24940958

ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード24940958 品番TE13-70A
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。

用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番268-4986 厚さ(mm)0.7 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)70 バンド幅(mm)13 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする