耐候性フレコンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) トラスコ品番317-1706 注文コード24940985 品番TWFG-005A
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

大型耐候(1年)土のう袋です。
河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
作業現場でのガラ袋としても最適です。

用途大型土のうとして。ガラ袋として。 トラスコ品番317-1706 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)1050 横(mm)1100 吐出口あり 注入口あり 排出口径(Φmm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする