TSGM-K50DS 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO 24941098 TSGM-K50DS 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO 24941098

静電気除去シート”スパークガードマグネット”

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 24941098 品番 TSGM-K50DS
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。
見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 トラスコ品番338-4363 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 幅(mm)50 厚さ(mm)1.7 高さ(mm)45 シートサイズ(mm)50×50×1.7 表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
業務用の衣類乾燥機に付けました
淡海商事株式会社 ホテルリーベンデール 様 (サービス業)

ホテル業でタオル類を洗って乾燥するのですが、冬の時期は必ず静電気が発生し、タオルを取り出す事がストレスでした。
この静電気除去シートを使ってからは、全く気にせず作業が出来るので、従業員のみなさんも喜んでくれています。

対象商品:
24941089
2024-03-28
用途:
作業者保護

これを貼ってから、おっかなびっくりドアノブに触ることがなくなり精神衛生上良いみたいです。
他の部署も欲しがり、追加で購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする