TSGM-K50DSK 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO 24941134 TSGM-K50DSK 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO 24941134

静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 24941134 品番 TSGM-K50DSK
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。
抗菌仕様なので清潔で安心です。
見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 仕様抗菌仕様 トラスコ品番338-4366 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 幅(mm)50 厚さ(mm)1.7 高さ(mm)45 シートサイズ(mm)50×45×1.7 表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする