TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの シール・シート
静電気除去シート”抗菌スパークガード”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
24941159
品番
TSGK-100DK
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途
金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様
抗菌仕様
トラスコ品番
338-4368
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
100
入数(枚)
2/パック
シートサイズ(mm)
100×100×1.5
表面抵抗値(Ω)
10×10[[の9-10乗]]Ω