TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの ディスプレイ用品
TRUSCOの 額/額縁
皿立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(cm)
18
色
黒
注文コード
24941247
品番
SARA18-BK
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで開閉できます。
用途
額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。
トラスコ品番
364-1802
材質
ポリスチレン
色
黒
高さ(cm)
18
適合高さ(mm)
18〜24
注意
※ご使用環境での皿立ての安定性をご確認の上ご使用ください。