TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの ディスプレイ用品
TRUSCOの 額/額縁
皿立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(cm)
24
色
透明
注文コード
24941290
品番
SARA24-TM
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで開閉できます。
用途
額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。
トラスコ品番
364-1804
材質
ポリスチレン
色
透明
高さ(cm)
24
適合高さ(mm)
24〜31
注意
※ご使用環境での皿立ての安定性をご確認の上ご使用ください。