HPB-1000 ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO 24941335 HPB-1000 ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO 24941335 HPB-1000 ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO 24941335

ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24941335 品番 HPB-1000
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。
耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌可能です。

トラスコ品番355-3443 容量(mL)1000 高さ(mm)148 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 種類取手付ビーカー 目盛(mL)20(開始200) 外径(Φmm)96 耐熱温度(℃)121 持ち手あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする