TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
シックスロブノブ おねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24941430
品番
TSNM6-10
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
トラスコ品番
347-5031
材質
ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色
黒
タイプ
おねじ
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
35
ねじ寸法
M6×1.00
耐熱温度(℃)
70℃
ノブ高さ(mm)
15