TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
シックスロブノブ おねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24941527
品番
TSNM8-50
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
トラスコ品番
347-5045
材質
ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色
黒
タイプ
おねじ
ねじ長さ(mm)
50
外径(Φmm)
42
ねじ寸法
M8×1.25
耐熱温度(℃)
70℃
ノブ高さ(mm)
17